Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ4X5EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 5 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPZ4X5EFA2-50
Rubix :U600-8297712
Fabricant :0965204 5
EAN :4043377116529


Résumé technique
| Longueur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PZ 4X5 DIN 965 EF INOX A2-50 0965204 5
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A2-50 4X5 pz1
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | pz1 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,70 € HT
/ 500 unités
27,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
5 mm