Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX4X8EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 8 mm | Norme: ISO 14580
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBTX4X8EFA2-50
Rubix :U600-8303091
Fabricant :1458024 8
EAN :4043377239310


Résumé technique
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14580 |
Détails articles : VIS MET TC 4X8 EF ISO 14580 TX20 BAS A2-50 1458024 8
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A2-50 4X8 T20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14580 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,10 € HT
/ 1 000 unités
204,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
8 mm