Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX8X22EFA2-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCTX8X22EFA2-70
Rubix :U600-8300880
Fabricant :14579208 22
EAN :4043377256096


Résumé technique
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
Détails articles : VIS MET TC 8X22 EF ISO 14579 TX40 INOX A2-70 14579208 22
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A2-70 8X22 T40
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | t40 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,50 € HT
/ 200 unités
310,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
22 mm