Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF3X60EFA4-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 84

Vis à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCF3X60EFA4-50
Rubix :U600-8302267
Fabricant :008443 60
EAN :4043377010001
VIS TC FDU 3X60 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-50 008443 60
brand logo

Résumé technique

Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 84
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TC FDU 3X60 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-50 008443 60


Vis à tête cylindrique fendues A4-50 3X60
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 84
Diamètre métriqueM3
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage3 mm
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
68,70 € HT
/ 200 unités
82,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

60 mm

Matériau/finition

Norme

Diamètre métrique

M3

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.