Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPH2X4EFA2-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFBPH2X4EFA2-50
Rubix :U600-8289470
Fabricant :096622 4
EAN :4043377121226


Résumé technique
| Longueur | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 2X4 DIN 966 PH EF INOX A2-50 096622 4
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A2-50 2X4 PH1
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
| Diamètre métrique | M2 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 2 mm |
| Taille empreinte | ph1 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,50 € HT
/ 1 000 unités
46,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
4 mm