Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFTTX10X60EFA2-50, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 60 mm | Norme: ISO 14581
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFTTX10X60EFA2-50
Rubix :U600-8297317
Fabricant :14581210 60
EAN :4043377342515


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14581 |
Détails articles : VIS TF 6 LOBES 10X60 ISO 14581 TX50 EF INOX A2-50 14581210 60
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes A2-50 10X60/60 T50
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14581 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Taille empreinte | t50 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,07 € HT
/ 100 unités
261,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
60 mm