Vis à métaux filetage métrique Spartex VTREC28-10X20EFA2, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 20 mm | Norme: HORS NORME
Vis à tête marteau de type 28/15
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTREC28-10X20EFA2
Rubix :U600-8302115
Fabricant :9097210 20
EAN :4043377241931


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS T MARTEAU 28/15 10X20 EF INOX A2 9097210 20
Vis à tête marteau de type 28/15 A2 10X20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | tête de marteau |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,19 € HT
/ 100 unités
137,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
20 mm