Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF5X22EFA4-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 84

Vis à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCF5X22EFA4-70
Rubix :U600-8302123
Fabricant :008445 22
EAN :4043377010452
VIS TC FDU 5X22 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-70 008445 22
brand logo

Résumé technique

Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 84
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TC FDU 5X22 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-70 008445 22


Vis à tête cylindrique fendues A4-70 5X22
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 84
Diamètre métriqueM5
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéA4-70
Diamètre de filetage5 mm
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
158,20 € HT
/ 500 unités
189,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

22 mm

Matériau/finition

Norme

Diamètre métrique

M5

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.