Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPH5X12EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTFPHIL5X12A2
Spartex :VMTFPH5X12EFA2-70
Rubix :U600-8305713
Fabricant :096525 12
EAN :4043377117540


Résumé technique
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PH 5X12 DIN 965 EF INOX A2-70 096525 12
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH A2-70 5X12 PH2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,40 € HT
/ 500 unités
54,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
12 mm