Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF1,6X10EFA2-50, Diamètre métrique: M1,6 | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 84

Vis à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VMTCF1,6X10EFA2-50
Rubix :U600-8306816
Fabricant :0084216 10
EAN :4043377007339
VIS TC FDU 1,6X10 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 0084216 10
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage1,6 mm
Longueur10 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TC FDU 1,6X10 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 0084216 10


Vis à tête cylindrique fendues A2-50 1,6X10
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage1,6 mm
Longueur10 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 84
Diamètre métriquem1,6
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéa2-50
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,20 HT
/ 1 000 unités
213,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

1,6 mm

Longueur

10 mm

Matériau/finition

Norme

Diamètre métrique

m1,6
Sélectionner les références (366)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.