Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX5X60EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCTX5X60EFA2-70
Rubix :U600-8301007
Fabricant :1457925 60/60
EAN :4043377349286


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS MET TC 5X60 EF ISO 14579 TX25 INOX A2-70 1457925 60/60
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A2-70 5X60/60 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,98 € HT
/ 100 unités
97,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm