Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC2,5X20EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :FHC2,5X20EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282850
Fabricant :10642225 20
EAN :4043377386830
VIS FHC 2,5X20 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)

Résumé technique

Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS FHC 2,5X20 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 2,5X20 sw1,5

Informations techniques


Attributs
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM2,5
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage2,5 mm
Taille empreintesw1,5
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
677,00 € HT
/ 1 000 unités
812,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

20 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M2,5

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.