Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB4,8X19PHEFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 19 mm | Norme: DIN 7983

Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFB4,8X19PHEFA2
Rubix :U600-8299930
Fabricant :7983248 19
EAN :4043377169747
VIS TOLE TFB 4,8X19 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PH (SIM. ISO 7051)

Résumé technique

Longueur19 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7983
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 4,8X19 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PH (SIM. ISO 7051)


Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH A2 4,8X19 PH2

Informations techniques


Attributs
Longueur19 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7983
Diamètre métriqueM4
Type d'empreintephillips (ph)
Catégorie de qualitéA2
Diamètre de filetage4,8 mm
Taille empreinteph2
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
116,70 € HT
/ 1 000 unités
140,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

19 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.