Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCTB8X90EFA4-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 6912
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCTB8X90EFA4-50
Rubix :U600-8284270
Fabricant :691248 90
EAN :4043377150400


Résumé technique
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 6912 |
Détails articles : VIS CHC BAS 8X90 A4 EF DIN 6912 INOX A4-50
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage A4-50 8X90 SW6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 6912 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | sw6 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
424,37 € HT
/ 100 unités
509,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
90 mm