Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF6X45EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 84

Vis à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :VTCFDU6X45EFA2
Spartex :VMTCF6X45EFA2-70
Rubix :U600-8306776
Fabricant :008426 45
EAN :4043377008909
VIS TC FDU 6X45 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-70 008426 45

Résumé technique

Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 84
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TC FDU 6X45 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-70 008426 45


Vis à tête cylindrique fendues A2-70 6X45

Informations techniques


Attributs
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 84
Diamètre métriqueM6
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage6 mm
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
90,14 € HT
/ 200 unités
108,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

45 mm

Matériau/finition

Norme

Diamètre métrique

M6

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.