Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC12X90EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :FHC12X90EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282895
Fabricant :10642212 90
EAN :4043377180575
VIS FHC 12X90 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)

Résumé technique

Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS FHC 12X90 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 12X90 sw8

Informations techniques


Attributs
Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM12
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage12 mm
Taille empreintesw8
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
70,38 € HT
/ 25 unités
84,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

90 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M12

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.