Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTRDT4,8X13EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 13 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité tête ronde deux trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTRDT4,8X13EFA2-50
Rubix :U600-8290485
Fabricant :9105248 13
EAN :4043377128935


Résumé technique
| Longueur | 13 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TR 2 TROU 4,8X13 EF SP10 INOX A2-50 9105248 13
Vis de sécurité tête ronde deux trous A2-50 4,8X13 SP10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 13 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | double trou |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
| Taille empreinte | sp10 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,17 € HT
/ 100 unités
107,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours