Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ6X75EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 75 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPZ6X75EFA2-70
Rubix :U600-8297476
Fabricant :0965206 75
EAN :4043377285027


Résumé technique
| Longueur | 75 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PZ 6X75 DIN 965 EF INOX A2-70 0965206 75
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A2-70 6X75 pz3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 75 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,46 € HT
/ 200 unités
180,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
75 mm