Vis à tête hexagonale Spartex TH27X80PFA2-70, Diamètre métrique: M27 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques
Références
Spartex :TH27X80PFA2-70
Rubix :U600-8277491
Fabricant :0931227 80
EAN :4043377081797
VIS TH 27X80 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo
Résumé technique
Longueur80 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 27X80 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-70 27X80 SW41
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur80 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2-70
Diamètre de filetage27 mm
Normedin 931 / iso 4014
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriquem27
Type d'empreintehexagonal (hex)
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,64 HT
/ 10 unités
293,57 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

80 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Diamètre de filetage

27 mm

Norme

Diamètre métrique

m27
Sélectionner les références (1376)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.