Vis à tête hexagonale Spartex TH12X160EFA4-70, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 160 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH12X160EFA4-70
Rubix :U600-8279606
Fabricant :0933412 160
EAN :4043377093455


Résumé technique
| Longueur | 160 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 12X160 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A4-70 12X160 SW19
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 160 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | DIN 933 / ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,00 € HT
/ 10 unités
69,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
160 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M12