Vis à tête hexagonale Spartex TH20X70PFA2-70, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH20X70PFA2-70
Rubix :U600-8278174
Fabricant :0931220 70
EAN :4043377081032


Résumé technique
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH 20X70 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-70 20X70 SW30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 931 / ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M20 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,90 € HT
/ 25 unités
193,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
70 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M20