Vis à tête hexagonale Spartex TH8X55EFA2-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH8X55EFA2-70
Rubix :U600-8276031
Fabricant :093328 55
EAN :4043377091963


Résumé technique
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH 8X55 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A2-70 8X55 SW17
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 933 / ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,40 € HT
/ 100 unités
77,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
55 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M8