Vis à tête hexagonale Spartex TH10X25EF8ZISO, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 25 mm | Norme: ISO 4017
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH10X25EF8ZISO
Rubix :U600-8355359
Fabricant :004017.08100.0100.025
EAN :4043952449660


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
Détails articles : VIS TH 10X25 ZI EF ISO 4017 CLASSE 8.8 (SIM.DIN 933)
Vis métaux TH filetage total 10X25 - Hexagonal SW16 - acier zingué ISO 4017
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
| Norme | ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,02 € HT
/ 200 unités
26,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
25 mm