Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX8X30EFA2-70/2, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCTX8X30EFA2-70/2
Rubix :U600-8300865
Fabricant :1457928 30
EAN :4043377257062


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS MET TC 8X30 EF ISO 14579 TX45 INOX A2-70 1457928 30
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A2-70 8X30 T45
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 912 / iso 14579 |
| Diamètre métrique | m8 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Taille empreinte | t45 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,50 € HT
/ 100 unités
96,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm