Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBF5X20EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 964
Vis à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBF5X20EFA2-70
Rubix :U600-8305623
Fabricant :096425 20
EAN :4043377113993


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
Détails articles : VIS TF BOMB FDU 5X20 DIN 964 EF INOX A2-70 096425 20
Vis à tête fraisée bombée fendues A2-70 5X20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,10 € HT
/ 500 unités
162,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
20 mm