Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC8X18EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :FHC8X18EFA4-50ISO
Rubix :U600-8282592
Fabricant :1064248 18
EAN :4043377183644


Résumé technique
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS FHC 8X18 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)
Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 8X18 sw5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | sw5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,58 € HT
/ 200 unités
101,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
18 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M8