Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX4X8EFA4-70, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579

Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCTX4X8EFA4-70
Rubix :U600-8301068
Fabricant :1457944 8
EAN :4043377350336
VIS MET TC 4X8 EF ISO 14579 TX20 INOX A4-70 1457944 8
brand logo

Résumé technique

Longueur8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 912 / ISO 14579
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 4X8 EF ISO 14579 TX20 INOX A4-70 1457944 8


Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A4-70 4X8 T20
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 912 / ISO 14579
Diamètre métriqueM4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-70
Diamètre de filetage4 mm
Taille empreintet20
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
212,70 € HT
/ 1 000 unités
255,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

8 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.