Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB4,8X100PHEFA4, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 7983

Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFB4,8X100PHEFA4
Rubix :U600-8299968
Fabricant :7983448 100
EAN :4043377171511
VIS TOLE TFB 4,8X100 A4 DIN 7983 INOX A4 20H PH (SIM. ISO 7051)
brand logo

Résumé technique

Longueur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7983
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 4,8X100 A4 DIN 7983 INOX A4 20H PH (SIM. ISO 7051)


Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH A4 4,8X100 PH2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7983
Diamètre métriqueM4
Type d'empreintephillips (ph)
Catégorie de qualitéA4
Diamètre de filetage4,8 mm
Taille empreinteph2
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
173,56 € HT
/ 200 unités
208,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

100 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.