Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX5X18EFA4-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 18 mm | Norme: ISO 14583

Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBLTX5X18EFA4-70
Rubix :U600-8303539
Fabricant :1458345 18
EAN :4043377294524
VIS TCB 6 LOBES 5X18 ISO 14583 LARGE INOX A4-70 1458345 18
brand logo

Résumé technique

Longueur18 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14583
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 5X18 ISO 14583 LARGE INOX A4-70 1458345 18


Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A4-70 5X18 T25
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur18 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14583
Diamètre métriqueM5
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-70
Diamètre de filetage5 mm
Taille empreintet25
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
137,20 € HT
/ 500 unités
164,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

18 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.