Vis à métaux filetage métrique Spartex VTCFPC5X20EFA1, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 404
Vis à tête percée en croix
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTCFPC5X20EFA1
Rubix :U600-8289667
Fabricant :040425 20
EAN :4043377029942


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 404 |
Détails articles : VT CYL FDU PERC CROIX 5X20 EF DIN 404 INOX A1 040425 20
Vis à tête percée en croix A1 5X20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 404 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,65 € HT
/ 50 unités
144,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
20 mm