Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX6X30EFA4-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCTX6X30EFA4-70
Rubix :U600-8300957
Fabricant :1457946 30
EAN :4043377350664


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS MET TC 6X30 EF ISO 14579 TX30 INOX A4-70 1457946 30
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A4-70 6X30 T30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 912 / iso 14579 |
| Diamètre métrique | m6 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,96 € HT
/ 200 unités
160,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm