Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB4,8X80PZEFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 7983

Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFB4,8X80PZEFA2
Rubix :U600-8299840
Fabricant :79832048 80
EAN :4043377168856
VIS TOLE TFB 4,8X80 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PZ (SIM. ISO 7051)

Résumé technique

Longueur80 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7983
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 4,8X80 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PZ (SIM. ISO 7051)


Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PZ A2 4,8X80 pz2

Informations techniques


Attributs
Longueur80 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7983
Diamètre métriqueM4
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2
Diamètre de filetage4,8 mm
Taille empreintepz2
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
89,82 € HT
/ 200 unités
107,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

80 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.