Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC12X140EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 140 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :FHC12X140EFA4-50ISO
Rubix :U600-8282937
Fabricant :10642412 140
EAN :4043377182364


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 140 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS MET FHC 12X140 EF ISO 10642 INOX A4-50 10642412 140
Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 12X140 sw8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 140 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 7991 / iso 10642 |
| Diamètre métrique | m12 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,27 € HT
/ 25 unités
222,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
12 mm
Longueur
140 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
m12