Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX8X80EFA2-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 80 mm | Norme: ISO 14580
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBTX8X80EFA2-50
Rubix :U600-8302804
Fabricant :1458028 80/80
EAN :4043377394699


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS MET TC 8X80 EF ISO 14580 TX45 BAS A2-50 1458028 80/80
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A2-50 8X80/80 T45
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | iso 14580 |
| Diamètre métrique | m8 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | t45 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,15 € HT
/ 100 unités
271,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
80 mm