Technique à vide - Accessoire et pièces SMC ZL6HF06
Éjecteur multi-étagé
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :ZL6HF06
Rubix :0338-2492466
Fabricant :02044637
Détails articles : EJECTEUR MULTI-ETAGE SERIE ZL6
La série Zl à plusieurs étages est un générateur de vide à haut rendement, qui fonctionne avec une efficacité de 150 % (contre environ 40 % pour les autres unités). Pour chaque Scfm d'air comprimé qu'il consomme, le Zl génère un débit d'aspiration incroyable de 1. 587 Scfm de débit d'aspiration. Le Zl est disponible avec un vacuostat intégré avec affichage numérique pour une plus grande souplesse de conception. Les autres caractéristiques comprennent un filtre d'aspiration intégré, un silencieux d'échappement et des raccords de tubes à touche unique. Sa conception compacte permet un montage sur trois côtés.
Points forts
Ejecteur à vide multicellulaire à économie d'énergie sans vanne
Diamètre de la buse : 1,2 mm
Débit d'aspiration maximal : 100 /Min (Anr)
Consommation d'air : 63 /Min (Anr)
Spécifications d'échappement : Silencieux intégré (standard), orifice d'échappement
Options de capteur de pression de vide : Pressostat numérique pour le vide
Manomètre pour le vide, Adaptateur pour le vide
Diamètre de la buse : 1,2 mm
Débit d'aspiration maximal : 100 /Min (Anr)
Consommation d'air : 63 /Min (Anr)
Spécifications d'échappement : Silencieux intégré (standard), orifice d'échappement
Options de capteur de pression de vide : Pressostat numérique pour le vide
Manomètre pour le vide, Adaptateur pour le vide
Informations techniques
Attributs
| Type | ejecteur multi-etage serie zl6 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
568,91 € HT
/ unité
682,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours