Références
Festo :OASI-40
Rubix :0326-2567324
Fabricant :1048881
EAN :4052568061265
Détails articles : INSERT VENTOUSE OASI-40
Insert ventouse OASI-40 doit être remplacé en cas de contamination. Pression de service=0 - 0,95 bar, Fluide de service=Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Innocuité alimentaire=voir Informations complémentaires sur les matériaux, Température ambiante=5 - 50 °C, Poids du produit=2,9 g
Informations techniques
Attributs
| Type | insertion d'aspiration oasi |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,30 € HT
/ 5 unités
116,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours