Technique à vide - Accessoire et pièces SMC ZK2G12K5CLA-06

ZK2*A, Unité de vide, Système de génération de vide, Unité de vide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZK2G12K5CLA-06
Rubix :0338-2606313
Fabricant :ZK2G12K5CLA-06
GENERATEUR DE VIDE SERIE ZK2A

Résumé technique

Typezk2*a, unité de vide, système d'éjecteur, unité simple

Documents

Détails articles : GENERATEUR DE VIDE SERIE ZK2A


Unité de vide avancée (systèmes éjecteur/pompe/embase) avec options niveau sonore bas et haute efficacité. Vacuostat numérique économe en énergie : Activation intermittente (alimentation/échappement) uniquement lorsque le niveau de vide diminue. Éjecteur à 2 étages plus efficace : Consommation d’air réduite de 30 %. Distributeur double à 2 orifices (distributeur d'alimentation / distributeur d'échappement) : Peut maintenir le vide même en cas de panne ou de coupure de courant. Prévient la chute soudaine de pièces. Conception tout-en-un avec des composants intégrés pour une unité compacte et légère. Pilotage et surveillance jusqu'à 32 sorties via une grande variété de protocoles de communication à interface série Protocoles compatibles avec unité EX260 : IO-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, Ethernet POWERLINK Protocoles compatibles avec unité EX500 : système passerelle décentralisé Protocoles compatibles avec unité EX600 : DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET et communication sans fil SMC.
Distributeur double à 2 orifices (distributeur d'alimentation / distributeur d'échappement). Éjecteur à 2 étages plus efficace. Variantes de capteurs de pression / distributeurs.

Points forts

Distributeur double à 2 orifices (distributeur d'alimentation / distributeur d'échappement).
Éjecteur à 2 étages plus efficace.
Variantes de capteurs de pression / distributeurs.

Informations techniques


Attributs
Typezk2*a, unité de vide, système d'éjecteur, unité simple
388,76 € HT
/ unité
466,51 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours