Technique à vide - Accessoire et pièces Festo ESH-HA-4-PK
Support de ventouse ESH-HA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :ESH-HA-4-PK
Rubix :0326-2577877
Fabricant :189200
EAN :4052568041670
Détails articles : SUPPORT DE VENTOUSE ESH-HA-4-PK
Support de ventouse ESH-HA-4-PK sans compensation de hauteur, raccord du vide en haut, fixation du porte-ventouse au moyen de 2 écrous hexagonaux. Volume=0,668 cm3, Position de montage=vertical, Conception=Raccord du vide en haut, Correspondance des porte-ventouse=Taille 4, Fluide de service=Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | porte-gobelet à dépression esh |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,78 € HT
/ unité
46,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours