Distributeur pneumatique SMC VHK3A-06F-04F

VHK-A, Valve à doigt, raccord à une touche

Voir les informations techniques
Références
SMC :VHK3A-06F-04F
Rubix :0338-2536434
Fabricant :VHK3A-06F-04F
VANNE 2/2 ET 3/2 A COMMANDE MANUELLE SERIE VHK
Résumé technique
Typevanne 2/2 et 3/2 a commande manuelle serie vhk
Nombre d’orifices3

Détails articles : VANNE 2/2 ET 3/2 A COMMANDE MANUELLE SERIE VHK


Vanne à doigtPression de service maximale : 1,0 MPaPression de vide de service : -100 kPa2 modèles : vanne à 2 et 3 orifices2 Les vannes à 3 orifices se distinguent par la couleur de leurs boutonsPlusieurs variantes de tuyauterie.

Points forts

1(P)/2(A) Raccord à une touche.Pression de service maximale : 1,0 MPa.Pression de vide de service : -100 kPa.2 modèles : vanne à 2 et 3 orifices.Les vannes à 2/3 orifices se distinguent par la couleur de leurs boutons.

Informations techniques


Attributs
Typevanne 2/2 et 3/2 a commande manuelle serie vhk
Nombre d’orifices3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,22 HT
/ unité
19,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours