Distributeur pneumatique SMC VG342-5D-06FA-Q

VG342, électrovanne à 3 ports, clapet pilote

Voir les informations techniques

Références

SMC :VG342-5D-06FA-Q
Rubix :0338-2371117
Fabricant :VG342-5D-06FA-Q
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 A CLAPET SERIE VG342

Résumé technique

Typeelectrodistributeur 3/2 a clapet serie vg342
Nombre d’orifices3

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 A CLAPET SERIE VG342


La série VG342 est une électrovanne à clapet pilote à 3 orifices qui peut être utilisée comme sélecteur ou diviseur (pilote externe). L'actionnement est modifiable entre les types N.C., N.O., ou pilote externe. La VG342 peut être utilisée dans le vide ou sous de faibles pressions. Aucune lubrification n'est nécessaire.

Points forts

Poids léger : 1,1kg.Grande capacité de débit : 1/Nl/min 12857.65Faible consommation électrique.Aucune lubrification n'est nécessaire.Possibilité d'utilisation dans le vide ou sous de faibles pressions.Actionnement modifiable : N.C., N.O. ou pilote externe.peut être utilisé comme sélecteur ou diviseur (pilote externe).

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 3/2 a clapet serie vg342
Nombre d’orifices3
475,31 € HT
/ unité
570,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours