Penderie-séchoir Caray VESTVENTIL12, Type: Vestiaires ventilés standards
Vestiaire ventilé sur socle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Caray :VESTVENTIL12
Rubix :8186-7001595

Documents
Détails articles : VESTIAIRE VENTILE S/SOCLE BANC POUR 12 PERSONNES
Ensemble de vestiaires individuels muni d'un système de ventilation d'air ambiant. Existe pour 4 à 6 personnes.
Montage et mise en service rapide par simple prise électrique.
Soufflerie dans le compartiment de chaque vestiaire.
Séchage de 6 à 8 h.
Montage et mise en service rapide par simple prise électrique.
Soufflerie dans le compartiment de chaque vestiaire.
Séchage de 6 à 8 h.
Applications
Pour tous les métiers pour lesquels les vêtements de travail sont humides.
Permet de sécher rapidement les vêtements à l'intérieur du vestiaire ainsi que les chaussures à l'extérieur posées sous le socle-banc.
Informations techniques
Attributs
| Type | vestiaires ventilés standards |
|---|---|
| Nombre de portes | 12 |
| Modèle | 12 personnes |
| Hauteur | 2140 mm |
| Longueur | 800 mm |
| Profondeur | 800 mm |
| Largeur | 5130 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 512,64 € HT
/ unité
5 415,17 € TTC
Dont Eco-contribution : 53,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours