Penderie Caray 452W/CB/1BL+1GA

Toutes entreprises

Voir les informations techniques

Références

Caray :452W/CB/1BL+1GA
Rubix :8186-7311483

Détails articles : COLONNE 2 CAS MELA-L45XP50XH182 CORPS CHENE BL/PORTE 1XBL+1XGA


Structure, portes et étagères en mélaminé d’épaisseur 18 mm
Serrure à clés 1 point
Ouverture des portes à 100°
4 patins avec vérins de réglage
Patères double tête en version 2 et 3 cases

Points forts

Jeu de 2 clés dont 1 pliable. À assembler, armoire livrée en plusieurs colis.

Informations techniques


Attributs
488,11 € HT
/ unité
585,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours