Penderie Spartex 898466, Type: 3x2
Vestiaire multicasiers 2 casiers
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :898466
Rubix :Z600-7348180
EAN :3660338521867

Documents
Détails articles : VESTIAIRE MULTICASES 3X2 SUR PIEDS 1915X900X500
Vestiaires à casiers monobloc en tôle acier, 2 casiers par colonne
Chaque casier possède sous la tablette supérieure une tringle porte cintres Ø14 mm clipsée sur 2 patères et munie de 2 crochets
Portes acier encastrées avec profil inter-cases assurant l'anti-effraction et empêchant l'accès aux cases supérieures et inférieurs. Perforations assurant une aération supérieure aux exigences de la norme NF D65-760-2.
Ouverture des portes 180° permettant un accès total à la case
Fermeture 1 point par moraillon porte cadenas dans un boitier encastré
Porte étiquette embouti dimension 38x17mm
Dimensions utiles par case: H. 855mm - L. 298mm
Largeur de casier 300 mm.
Profondeur 500 mm.
Livré avec pieds hauteur 115mm en polypropylène permettant un usage en milieu humide. Munis de vérins de mise à niveau en série (course 20mm)
Bâti gris RAL 7035 et portes gris RAL 7016
Disponible en accessoires des socles bancs et des coiffes inclinées
Chaque casier possède sous la tablette supérieure une tringle porte cintres Ø14 mm clipsée sur 2 patères et munie de 2 crochets
Portes acier encastrées avec profil inter-cases assurant l'anti-effraction et empêchant l'accès aux cases supérieures et inférieurs. Perforations assurant une aération supérieure aux exigences de la norme NF D65-760-2.
Ouverture des portes 180° permettant un accès total à la case
Fermeture 1 point par moraillon porte cadenas dans un boitier encastré
Porte étiquette embouti dimension 38x17mm
Dimensions utiles par case: H. 855mm - L. 298mm
Largeur de casier 300 mm.
Profondeur 500 mm.
Livré avec pieds hauteur 115mm en polypropylène permettant un usage en milieu humide. Munis de vérins de mise à niveau en série (course 20mm)
Bâti gris RAL 7035 et portes gris RAL 7016
Disponible en accessoires des socles bancs et des coiffes inclinées
Informations techniques
Attributs
| Type | 3x2 |
|---|---|
| Nombre de portes | 6 |
| Hauteur | 1915 mm |
| Largeur | 900 mm |
| Profondeur | 500 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
687,98 € HT
/ unité
825,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
