Penderie Caray 251/8/GB, Type: Vestiaire 4 colonnes 2 cases

Penderie

Voir les informations techniques

Références

Caray :251/8/GB
Rubix :8186-7348157
VESTIAIRE CASES 4 COL. 2 CASES CORPS RAL 7035/PORTES RAL 5012

Résumé technique

Typevestiaire 4 colonnes 2 cases
Nombre de portes1

Détails articles : VESTIAIRE CASES 4 COL. 2 CASES CORPS RAL 7035/PORTES RAL 5012


Construction monobloc en tôle d’acier, corps et portes 7/10e
Fermeture 1 point par moraillon débrayable
1 tringle munie de 2 crochets double-tête (version 2 cases)
Renfort de porte horizontal
Charnière invisible en façade
Porte-étiquette embouti
Aérations en partie haute de chaque porte
Peinture époxy durable et résistante aux chocs

Points forts

Charnière invisible en façade. Options: jeu de pieds emboîtables en tôle d'acier ou inox et coiffes.

Informations techniques


Attributs
Typevestiaire 4 colonnes 2 cases
Nombre de portes1
647,69 € HT
/ unité
777,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (34) jours

Type