Penderie Caray 453W/CB/3GA, Type: Colonne 3 cas mela l45xp50xh182 corps chene blchi/portes anthr | Hauteur: 1820 mm | Largeur: 450 mm
Penderie
Voir les informations techniquesRéférences
Caray :453W/CB/3GA
Rubix :8186-7311494

Résumé technique
| Type | colonne 3 cas mela l45xp50xh182 corps chene blchi/portes anthr |
|---|---|
| Nombre de portes | 1 |
| Hauteur | 1820 mm |
Détails articles : COLONNE 3 CAS MELA L45XP50XH182 CORPS CHENE BLCHI/PORTES ANTHR
Structure, portes et étagères en mélaminé d’épaisseur 18 mm
Serrure à clés 1 point
Ouverture des portes à 100°
4 patins avec vérins de réglage
Patères double tête en version 2 et 3 cases
Points forts
Jeu de 2 clés dont 1 pliable. À assembler, armoire livrée en plusieurs colis.
Informations techniques
Attributs
| Type | colonne 3 cas mela l45xp50xh182 corps chene blchi/portes anthr |
|---|---|
| Nombre de portes | 1 |
| Hauteur | 1820 mm |
| Largeur | 450 mm |
| Profondeur | 500 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
553,37 € HT
/ unité
664,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours