Penderie Caray 272/2COL-5C/GB, Type: Vestiaire cases 2 col. 5 cases corps ral 7035/portes ral 5012

Penderie

Voir les informations techniques

Références

Caray :272/2COL-5C/GB
Rubix :8186-7348142
VESTIAIRE CASES 2 COL. 5 CASES CORPS RAL 7035/PORTES RAL 5012

Résumé technique

Typevestiaire cases 2 col. 5 cases corps ral 7035/portes ral 5012
Nombre de portes1

Détails articles : VESTIAIRE CASES 2 COL. 5 CASES CORPS RAL 7035/PORTES RAL 5012


Construction monobloc en tôle d’acier, corps et portes 7/10e
Fermeture 1 point par moraillon débrayable
1 tringle munie de 2 crochets double-tête (version 2 cases)
Renfort de porte horizontal
Charnière invisible en façade
Porte-étiquette embouti
Aérations en partie haute de chaque porte
Peinture époxy durable et résistante aux chocs

Points forts

Charnière invisible en façade. Options: panachage de couleurs et mix avec des portes en plexiglas, jeu de pieds emboîtables en tôle d'acier ou inox, coiffes et serrures à code.

Informations techniques


Attributs
Typevestiaire cases 2 col. 5 cases corps ral 7035/portes ral 5012
Nombre de portes1
526,63 HT
/ unité
631,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (37) jours

Type