Veste workwear Molinel 11632290158-S, Taille : S | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton
Veste
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :11632290158-S
Rubix :9314-6262145
Fabricant :11632290158-S
EAN :3115993194319

Détails articles : VESTE INVICT LIGHT BLEU MAR S
75 % coton, 24 % polyester, 1 % anti-statique, 315 g/m². Entretien industriel ISO 15797. Conforme aux normes EN 1149-5, EN 11611, EN 11612, EN 13034, EN 17353, IEC 61482-2, ISO 15797, Zone ATEX.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | s |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 61,71 €
49,90 € HT
/ unité
59,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h