Veste multirisque Portwest FR714YBRXXL, Taille : 2XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Modacrylique
Veste
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :FR714YBRXXL
Rubix :J432-6243846
Fabricant :FR714YBRXXL
EAN :5036108395941



Documents
Détails articles : VESTE MODAFLAME PW3 HV T.XXL JAUNE/NOIR
Veste : Tissu extérieur : Modaflame Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone 280g Tissu contrastant : Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Haute visibilité | oui |
| Matière principale | modacrylique |
| Couleur secondaire | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,29 € HT
/ unité
212,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours