Sweat shirt Safety Jogger DENHOODM-L, Taille : L | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Veste sweat deneb hoodie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :DENHOODM-L
Rubix :S649-6209414
Fabricant :DENHOODM-L
EAN :5401124571554






Documents
Détails articles : VESTE A CAPUCHE HOMME TL
La veste à capuche Deneb de Safety Jogger est conçue pour répondre aux exigences professionnelles tout en offrant un style polyvalent adapté à toutes les situations. Grâce à ses poches multifonctionnelles, ses détails réfléchissants et son confort optimal, elle se distingue nettement sur le marché, offrant sécurité et praticité au quotidien.
Caractéristiques :
La Deneb est spécialement pensée pour les travailleurs actifs. Dotée d'une fermeture zippée intégrale avec protège-menton, elle assure confort et sécurité tout au long de la journée. Sa capuche réglable permet une adaptation aisée à toutes les conditions météorologiques. Sa doublure matelassée isole efficacement du froid. Les poches "kangourou", la poche poitrine et la poche à outils située sur le bras gauche assurent un rangement pratique et rapide des accessoires essentiels. Les éléments réfléchissants ajoutent une touche moderne tout en garantissant une visibilité accrue dans des environnements à faible luminosité.
Spécifications :
- Composition : 80 % coton, 20 % polyester.
- Grammage : 280 g/m².
- Tissu tricoté avec intérieur brossé.
- Fermeture zippée complète avec protège-menton.
- Capuche avec cordon de serrage.
- Deux poches kangourou avec fermetures éclair.
- Une poche poitrine zippée.
- Poche intérieure pour stylo.
- Poche à outils sur la manche gauche.
- Éléments réfléchissants intégrés.
- Lavable à 40 °C.
Informations sur la marque :
Safety Jogger est une marque reconnue mondialement pour ses équipements de protection individuelle. Fondée avec pour mission d’offrir une protection optimale sans compromis sur le confort, Safety Jogger se distingue par son engagement envers la qualité, l’innovation continue et la durabilité. Présente sur plus de 140 marchés, elle sert divers secteurs tels que l'automobile, la construction, l'alimentation, la logistique et bien d'autres encore. Avec plus de 70 ans d'expérience, Safety Jogger est synonyme de fiabilité et d'excellence.
Caractéristiques :
La Deneb est spécialement pensée pour les travailleurs actifs. Dotée d'une fermeture zippée intégrale avec protège-menton, elle assure confort et sécurité tout au long de la journée. Sa capuche réglable permet une adaptation aisée à toutes les conditions météorologiques. Sa doublure matelassée isole efficacement du froid. Les poches "kangourou", la poche poitrine et la poche à outils située sur le bras gauche assurent un rangement pratique et rapide des accessoires essentiels. Les éléments réfléchissants ajoutent une touche moderne tout en garantissant une visibilité accrue dans des environnements à faible luminosité.
Spécifications :
- Composition : 80 % coton, 20 % polyester.
- Grammage : 280 g/m².
- Tissu tricoté avec intérieur brossé.
- Fermeture zippée complète avec protège-menton.
- Capuche avec cordon de serrage.
- Deux poches kangourou avec fermetures éclair.
- Une poche poitrine zippée.
- Poche intérieure pour stylo.
- Poche à outils sur la manche gauche.
- Éléments réfléchissants intégrés.
- Lavable à 40 °C.
Informations sur la marque :
Safety Jogger est une marque reconnue mondialement pour ses équipements de protection individuelle. Fondée avec pour mission d’offrir une protection optimale sans compromis sur le confort, Safety Jogger se distingue par son engagement envers la qualité, l’innovation continue et la durabilité. Présente sur plus de 140 marchés, elle sert divers secteurs tels que l'automobile, la construction, l'alimentation, la logistique et bien d'autres encore. Avec plus de 70 ans d'expérience, Safety Jogger est synonyme de fiabilité et d'excellence.
Points forts
- Confort ergonomique offrant une grande liberté de mouvement.
- Visibilité améliorée grâce aux détails réfléchissants.
- Rangements pratiques avec des poches multifonctionnelles.
- Polyvalence d'utilisation professionnelle et quotidienne.
- Résistance accrue grâce à un tissu robuste et durable.
- Visibilité améliorée grâce aux détails réfléchissants.
- Rangements pratiques avec des poches multifonctionnelles.
- Polyvalence d'utilisation professionnelle et quotidienne.
- Résistance accrue grâce à un tissu robuste et durable.
Applications
Cette veste est idéale pour une utilisation intensive dans des environnements variés tels que la production industrielle, la restauration, l’automobile, la construction, la logistique, le nettoyage, l'industrie chimique et le secteur agroalimentaire. Son design pratique et ses fonctionnalités avancées permettent une utilisation optimale dans toutes les conditions météorologiques, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Elle est particulièrement appréciée par les professionnels nécessitant une tenue confortable, résistante et sécurisée au quotidien.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 280 g/m² |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,43 € HT
/ unité
106,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
