Veste froid et intempéries Cepovett 22-9S12-3042-657-2XL, Taille : 2XL | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester
Veste Softshell CAUCASE
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9S12-3042-657-2XL
Rubix :2223-6197518
EAN :3603624430191



Détails articles : SOFTSHELL CAUCASE T2XL GRIS CHARCOAL / NOIR
Softshell de travail intempéries, de la gamme intempérie / outdoor. Design moderne et racé. Coupe ajustée. ; thermo régulateur ; système modulaire ; dos allongé ; coupe vent ; déperlant.Col montant.Poche à fermeture à glissière étanchée rétro-réfléchissante et noire.Poches à fermeture à glissière inversée dans la découpe avec garage.Patte avec pression dans la parka qui se pressionne au cordon élastiqué de la softshell.Devant fermé par fermeture à glissière cachée sous lèvres.Biais élastiqué bas de manche.Système d’attache de la parka avec la softshell.Réglable bas de softshell par cordon élastiqué + stopper.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | noir |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 86,04 €
44,90 € HT
/ unité
53,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
